項目 | 斷路器 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
安培 | 225 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 250 VDC |
深度 | 5" |
框架尺寸 | 250A /京東 |
身高 | 7.5“ |
高安培跳閘設置 | 2250A |
低安跳閘設置 | 1125A |
最高 空氣等級 | 14kA |
最高 線徑 | 350 kcmil |
最小 線徑 | 3 / 0 AWG |
安裝 | 自由站立 |
極數 | 3 |
段落 | 3 |
相連接 | ABC |
終端連接 | 線路/負載接線片 |
旅行類型 | 熱磁 |
信號寬度 | 4.1“ |
船重(kg) | 2.21 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8536200020 |