項目 | 斷路器 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
安培 | 500 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 沒有評分 |
深度 | 8.1“ |
框架尺寸 | M |
GTIN | 00785901570196 |
身高 | 12.9“ |
高安培跳閘設置 | 5000A |
低安跳閘設置 | 1000A |
最高 空氣等級 | 25kA |
最高 線徑 | 500 kcmil |
最小 線徑 | 3 / 0 AWG |
安裝 | 凸耳/凸耳 |
極數 | 3 |
段落 | 3 |
相連接 | CBA |
終端連接 | 箱耳 |
旅行類型 | 電子產品 |
信號寬度 | 8.3“ |
船重(kg) | 13.05 |
船高(厘米) | 27.18 |
船長(厘米) | 46.99 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 8536200020 |