項目 | 斷路器 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
安培 | 1000 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 沒有評分 |
深度 | 8.1“ |
框架尺寸 | P |
GTIN | 00785901892939 |
身高 | 12.9“ |
高安培跳閘設置 | 10,000A |
低安跳閘設置 | 2000A |
最高 空氣等級 | 25kA |
最高 線徑 | 500 kcmil |
最小 線徑 | 3 / 0 AWG |
安裝 | 凸耳/凸耳 |
極數 | 3 |
段落 | 3 |
相連接 | ABC |
終端連接 | 箱耳 |
旅行類型 | 電子產品 |
信號寬度 | 8.3“ |
船重(kg) | 17.57 |
船高(厘米) | 32.26 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8536200020 |
產品 | 型號 | 安培 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
PJL36100U44A | 1000A | 600V | 新台幣416,032元 | ||
PJL36120U41A | 1200A | 600V | 新台幣607,976元 | ||
PJL36120U44A | 1200A | 600V | 新台幣654,252元 | ||
PJL36100CU41A | 1000 | 600 | 新台幣558,383元 | ||
PJL36000S12 | 1200 | 600 | - | 詢價
| |
PJL36080U31A | 800 | 600 | - | 詢價
| |
PJL36100AA | 1000 | 600 | 新台幣485,014元 | 詢價
|