項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 65kAIC @ 480V |
安培 | 1000A |
框架類型 | 普吉林 |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 15.75 |
船高(厘米) | 48.67 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 28.63 |
產品 | 型號 | 安培 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
PJL36100 | 1000 | - | 新台幣1,001,134元 | ||
PJL36120U41A | 1200A | 600V | 新台幣607,976元 | ||
PJL36120U44A | 1200A | 600V | 新台幣654,252元 | ||
PJL36100CU41A | 1000 | 600 | 新台幣558,383元 | ||
PJL36000S12 | 1200 | 600 | - | 詢價
| |
PJL36080U31A | 800 | 600 | - | 詢價
| |
PJL36100AA | 1000 | 600 | 新台幣485,014元 | 詢價
|