項目 | 母線槽 |
安培 | 100 |
斷路器類型 | PQ |
課程 | H、K、R 級 |
額定電流 | 100A |
深度 | 4 21機構/ 32“ |
外殼等級 | NEMA 1 |
保險絲類 | 高,中,低 |
身高 | 8 7機構/ 8“ |
極數 | 3 |
過載保護 | 粘合襯 |
段落 | 3 |
相線 | 三相,三線接地 |
產品數據表 | 方形-d-pq3610g.pdf |
用於 | Square D I-Line 和 I-Line II 公交專用道 |
電壓 | 600 VAC |
額定電壓 | 600V交流 |
信號寬度 | 19“ |
線 | 3 線接地 |
船重(kg) | 8.01 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8536908085 |
A. 易熔匯流排插頭是一種利用熔斷器將配電與過電流保護結合的電氣設備。 與缺乏內建保險絲的非易熔匯流排插頭不同,易熔匯流排插頭可針對過流情況提供額外的保護。
答:是的,易熔總線插頭可以與變頻驅動器結合使用,確保為具有不同負載條件的系統提供保護。
產品 | 型號 | 安培 | 深度 | 身高 | 項目 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ3203G | 30 | 4-2 / 3“ | 8.875“ | 地板可操作斷開裝置 | 240 VAC | 15“ | 新台幣68,525元 | ||
PQ3206G | 60 | 4-2 / 3“ | 8.875“ | 地板可操作斷開裝置 | 240 VAC | 15“ | 新台幣74,265元 | ||
PQ3603G | 30 | 4-2 / 3“ | 8.875“ | 地板可操作斷開裝置 | 600 VAC | 15“ | 新台幣75,595元 | ||
PQ3606G | 60 | 4-2 / 3“ | 8.875“ | 地板可操作斷開裝置 | 600 VAC | 15“ | 新台幣80,529元 | ||
PQ3620G | 200 | 11-2 / 5“ | 16 1機構/ 5“ | 地板可操作斷開裝置 | 600 VAC | 22.5“ | 新台幣177,293元 | ||
PQ4203G | 30 | 4-2 / 3“ | 8.875“ | 地板可操作斷開裝置 | 120 至 208/240 VAC | 15“ | 新台幣83,177元 | ||
PQ4206G | 60 | 4-2 / 3“ | 8.875“ | 地板可操作斷開裝置 | 120 至 208/240 VAC | 15“ | 新台幣90,189元 |