項目 | 地板可操作斷開裝置 |
安培 | 100 |
斷路器類型 | PQ |
深度 | 4-2 / 3“ |
外殼等級 | NEMA 1 |
保險絲類 | 高,中,低 |
身高 | 8.875“ |
極數 | 3 |
相線 | 三相,三線接地 |
電壓 | 120 至 208/240 VAC |
信號寬度 | 19“ |
船重(kg) | 8.33 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8536908085 |
產品 | 型號 | 安培 | 深度 | 身高 | 項目 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ3203G | 30 | 4-2 / 3“ | 8.875“ | 地板可操作斷開裝置 | 240 VAC | 15“ | 新台幣68,525元 | ||
PQ3206G | 60 | 4-2 / 3“ | 8.875“ | 地板可操作斷開裝置 | 240 VAC | 15“ | 新台幣74,265元 | ||
PQ3603G | 30 | 4-2 / 3“ | 8.875“ | 地板可操作斷開裝置 | 600 VAC | 15“ | 新台幣75,595元 | ||
PQ3606G | 60 | 4-2 / 3“ | 8.875“ | 地板可操作斷開裝置 | 600 VAC | 15“ | 新台幣80,529元 | ||
PQ3610G | 100 | 4 21機構/ 32“ | 8 7機構/ 8“ | 母線槽 | 600 VAC | 19“ | 新台幣116,433元 | ||
PQ3620G | 200 | 11-2 / 5“ | 16 1機構/ 5“ | 地板可操作斷開裝置 | 600 VAC | 22.5“ | 新台幣177,293元 | ||
PQ4203G | 30 | 4-2 / 3“ | 8.875“ | 地板可操作斷開裝置 | 120 至 208/240 VAC | 15“ | 新台幣83,177元 |