Square D Qbl22110 | 斷路器| Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D QBL22110貫通式斷路器,110 A,240 VAC,2P,10kAIC @ 240V | AG8TXD

SQUARE D QBL22110 斷路器,饋通,110 A,240 VAC,2P,10kAIC@240V

有現貨
貨號:AG8TXD 型號:QBL22110

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$17,928 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
AIC等級10kAIC @ 240V
安培110A
框架類型昆士蘭州
極數2
UPC785901702979
電壓240V
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 2.88
船高(厘米)24.05
船長(厘米)17.6
船寬(厘米)19.05

產品詳細說明:

  • Square D QBL22110是具有熱磁脫扣單元的UL認證和CSA認證的塑殼斷路器。
  • 它是一個單元安裝式斷路器,具有直通連接端口,可容納4 AWG銅和鋁電線,並具有長時間和瞬時跳閘功能。
  • 這款方形D斷路器的工作電壓為110 A / 240 V,在10 V時提供240 kAIC的中斷能力。

產品型號

產品型號安培深度極數段落電壓信號寬度價錢
SQUARE D QBL22125斷路器125a 2p 240vac接線片| AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9“21-3"新台幣22,723元
SQUARE D QBL22150斷路器150a 2p 240vac接線片| AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9“21-3"新台幣21,759元
SQUARE D QBL22175斷路器175a 2p 240vac接線片| AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9“21-3"新台幣15,398元
SQUARE D QBL22200斷路器200a 2p 240vac接線片| AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9“21-3"新台幣21,762元
SQUARE D QBL22225斷路器225a 2p 240vac接線片| AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9“21-3"新台幣19,754元
SQUARE D QBL32125斷路器125a 3p 240vac接線片| AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93“33-4.5“新台幣51,420元
SQUARE D QBL32150斷路器150a 3p 240vac接線片| AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93“33-4.5“新台幣45,074元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D QBL22110 斷路器,饋通,110 A,240 VAC,2P,10kAIC@240V
新台幣17,928元 /單元