項目 | 板夾 |
開包 | 1.2“ |
夾緊鎖定機構 | 自動上鎖 |
顏色 | 藍色 |
身高 | 10.25“ |
顎深 | 3.375“ |
總長: | 7.25“ |
起重鉗樣式 | 橫式 |
起重鉗類型 | 板夾 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 兼容板厚 | 1.38“ |
最高 顎開口 | 1.2“ |
測量單位 | 每 |
總深度 | 7.25“ |
總高度 | 10.25“ |
總長度 | 7.25“ |
整體厚度 | 3" |
總寬度 | 3" |
板厚 | 1.38“ |
產品數據表 | Vestil-rp-hpc-80.pdf |
環直徑 | 1" |
環厚度 | 0.63“ |
UPC | 691215054645 |
信號寬度 | 3" |
工作負荷限制 | 4 噸。 |
船重(kg) | 6.75 |
船高(厘米) | 26.04 |
船長(厘米) | 18.42 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | CN |