項目 | 板夾 |
開包 | 1 3機構/ 16“ |
夾緊鎖定機構 | 自動上鎖 |
顏色 | 藍色 |
身高 | 7.937“ |
顎深 | 3.375“ |
總長: | 6.062“ |
起重鉗樣式 | 橫式 |
起重鉗類型 | 板夾 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 兼容板厚 | 0.8125“ |
最高 顎開口 | 1.1875“ |
測量單位 | 每 |
總深度 | 6.0625“ |
總高度 | 7.94“ |
總長度 | 6.06“ |
整體厚度 | 2.63“ |
總寬度 | 2.63“ |
板厚 | 0.8125“ |
產品數據表 | Vestil-rp-hpc-20.pdf |
環直徑 | 1" |
環厚度 | 0.63“ |
UPC | 691215054621 |
信號寬度 | 2.62“ |
工作負荷限制 | 1 噸。 |
船重(kg) | 4.05 |
船高(厘米) | 20.16 |
船長(厘米) | 15.4 |
船寬(厘米) | 6.67 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | CN |