扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D QBL32200斷路器200a 3p 240vac接線片| AG6QER 3XE13

SQUARE D QBL32200 斷路器 200a 3p 240vac 接線片

有現貨
貨號:AG6QER 型號:QBL32200交叉編號:3XE13

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$33,711 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
交流電壓額定值240 VAC
安培200
斷路器類型標準
直流電壓額定值沒有評分
深度3.93“
框架尺寸250A / QB
身高6.5“
高安培跳閘設置2400A
低安跳閘設置1200A
最高 空氣等級10kA
最高 線徑300 kcmil
最小 線徑4 AWG
安裝自由站立
極數3
段落3
相連接ABC
終端連接七月
旅行類型熱磁
信號寬度4.5“

送貨信息:

船重(kg) 2.14
船高(厘米)16
船長(厘米)24.89
船寬(厘米)15.75
HS代碼8536200020

產品詳細說明:

  • 瞬時行程(固定)

產品型號

產品型號安培深度極數段落電壓信號寬度價錢
SQUARE D QBL22125斷路器125a 2p 240vac接線片| AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9“21-3"新台幣14,254元
SQUARE D QBL22150斷路器150a 2p 240vac接線片| AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9“21-3"新台幣14,254元
SQUARE D QBL22175斷路器175a 2p 240vac接線片| AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9“21-3"新台幣14,254元
SQUARE D QBL22200斷路器200a 2p 240vac接線片| AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9“21-3"新台幣14,254元
SQUARE D QBL22225斷路器225a 2p 240vac接線片| AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9“21-3"新台幣14,254元
SQUARE D QBL32125斷路器125a 3p 240vac接線片| AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93“33-4.5“新台幣33,711元
SQUARE D QBL32150斷路器150a 3p 240vac接線片| AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93“33-4.5“新台幣33,711元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D QBL32200 斷路器 200a 3p 240vac 接線片
新台幣33,711元 /單元