項目 | 螺栓斷路器 |
AIC等級 | 10kAIC @ 240V |
安培 | 225A |
框架類型 | QBP |
極數 | 2 |
電壓 | 240V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 1.51 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 9.98 |
船寬(厘米) | 16.43 |
產品 | 型號 | 安培 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
QBP22070TM | 70A | 2 | 新台幣15,793元 | ||
QBP22100TM | 100A | 2 | 新台幣15,793元 | ||
QBP22150TM | 150A | 2 | 新台幣15,793元 | ||
QBP22175TM | 175A | 2 | 新台幣15,793元 | ||
QBP22200TM | 200A | 2 | 新台幣15,793元 | ||
QBP32100TM | 100A | 3 | 新台幣33,936元 | ||
QBP32125TM | 125A | 3 | 新台幣33,936元 |