項目 | 螺栓斷路器 |
AIC等級 | 25kAIC @ 240V |
安培 | 150A |
框架類型 | 量子點 |
極數 | 3 |
電壓 | 240V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 2.05 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 25.1 |
船寬(厘米) | 15.7 |
產品 | 型號 | 安培 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
QDP22100TM | 100A | 2 | 新台幣29,618元 | ||
QDP22110TM | 110A | 2 | 新台幣29,618元 | ||
QDP22125TM | 125A | 2 | 新台幣29,618元 | ||
QDP22175TM | 175A | 2 | 新台幣29,618元 | ||
QDP22200TM | 200A | 2 | 新台幣37,649元 | ||
QDP22225TM | 225A | 2 | 新台幣29,618元 | ||
QDP32070TM | 70A | 3 | 新台幣41,291元 |