扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D QOB325VH斷路器螺栓固定式3極25a | AF9GVV 2GLL3

SQUARE D QOB325VH 螺栓固定式 3 極 25a 斷路器

有現貨
貨號:AF9GVV 型號:QOB325VH交叉參考:2GLL3

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$26,611 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺栓斷路器
交流電壓額定值240 VAC
安培25
斷路器類型高中斷能力
直流電壓額定值沒有評分
深度2.91“
框架尺寸100A /質量
總長:3"
最高 空氣等級22kA
最高 線徑8 AWG
最小 線徑14 AWG
極數3
終端連接螺絲夾
信號寬度2.25“

送貨信息:

船重(kg) 0.36
船高(厘米)7.62
船長(厘米)8.64
船寬(厘米)5.59
HS代碼8536200020

產品型號

產品型號項目交流電壓額定值安培總長:最高 線徑最小 線徑極數終端連接價錢
SQUARE D QOB115CAFI螺栓斷路器15a 1極10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFI螺栓斷路器120 VAC154.75“8 AWG14 AWG(銅),12 AWG(鋁)1螺絲夾新台幣5,908元
SQUARE D QOB120CAFI斷路器上的螺栓20a 1極10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFI螺栓斷路器120 VAC204.75“8 AWG14 AWG(銅),12 AWG(鋁)1螺絲夾新台幣5,908元
SQUARE D QOB115VHCAFI斷路器上的螺栓15a 1極22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFI螺栓斷路器120 VAC154.75“8 AWG14 AWG(銅),12 AWG(鋁)1螺絲夾新台幣18,897元
SQUARE D QOB120VHCAFI斷路器上的螺栓20a 1極22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFI螺栓斷路器120 VAC204.75“8 AWG14 AWG(銅),12 AWG(鋁)1螺絲夾新台幣24,996元
SQUARE D QOB110斷路器10 A | AF6PNN 1H822 QOB110螺栓斷路器120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1螺絲夾新台幣738元
SQUARE D QOB115斷路器15 A | AF6PNP 1H823 QOB115螺栓斷路器120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1螺絲夾新台幣675元
SQUARE D QOB120 斷路器,20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120螺栓斷路器120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1螺絲夾新台幣770元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D QOB325VH 螺栓固定式 3 極 25a 斷路器
新台幣26,611元 /單元