D 方 Rgf36160u31a Powerpact 斷路器 | Raptor Supplies 台灣
SQUARE D RGF36160U31A PowerPact R 框架塑殼斷路器,1600A,600VAC | CE6HJU

SQUARE D RGF36160U31A PowerPact R 框架塑殼斷路器,1600A,600VAC

貨號:CE6HJU 型號:RGF36160U31A

得到它 可能 10, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培1600
框架類型森林遺傳資源
GTIN00785901299448
極數3
電壓600
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 31.05
船高(厘米)33.53
船長(厘米)49.78
船寬(厘米)49.53
原產地US

產品詳細說明:

  • Square D RGF36160U31A 斷路器,專為防止配電盤和配電盤中的故障電流而設計
  • 熱磁脫扣器提供長延時和瞬時限流功能
  • Micrologic 不可互換跳閘,用於可編程和可調式跳閘設置
  • 可容納尺寸範圍分別為 750 kcmil 至 1 AWG 和 300 kcmil 至 1 AWG 的銅線和鋁線
  • 在 65VAC 時提供 240kA 的中斷額定值,在 35VAC 時提供 480kA 的中斷額定值,在 18VAC 時提供 600kA 的中斷額定值
  • 符合RoHS標準

產品型號

產品型號安培價錢
SQUARE D RGF36160U41A 螺栓固定式斷路器,1600A,ABC,可互換脫扣器 | CE6HJP RGF36160U41A1600新台幣415,017元
SQUARE D RGF36200U41A 螺栓固定式斷路器,2000A,600VAC,3 極,單元安裝 | CE6HJQ RGF36200U41A2000-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D RGF36160U31A PowerPact R 框架塑殼斷路器,1600A,600VAC