扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D TVS9HWA10X電湧保護器硬接線100ka | AF9LRU 30EG27

SQUARE D TVS9HWA10X 浪湧保護硬連線 100ka

有現貨
貨號:AF9LRU 型號:TVS9HWA10X交叉編號:30EG27

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$121,609 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電湧保護裝置
深度2.92“
外殼材料非金屬
機箱類型NEMA 4X
濾光片類型過濾
腳註10年保修,可選的嵌入式安裝套件和遠程監控器
綠色認證或其他認可符合RoHS
總長:8.62“
雷電衝擊電流100kA
位置類型輸入2
材料非金屬
最高 持續工作電壓840
最高 每個模式的浪湧電流50kA
最高 每相浪湧電流100kA
保護方式6
安裝樣式乳頭安裝,導線
降噪等級NRR-54分貝
標稱放電電流20kA
極數1
線數3線+地
段落3
防護等級鍵入2 SPD
短路電流額定值200kA
類別
電壓600 Delta
電壓保護等級3000
電壓保護等級3000V(LG,LL)
信號寬度4.8“
3W +接地
線規#10 AWG

送貨信息:

船重(kg) 2.3
船高(厘米)11.43
船長(厘米)26.67
船寬(厘米)17.78
HS代碼8536308000

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D TVS9HWA10X 浪湧保護硬連線 100ka
新台幣121,609元 /單元