項目 | Y型過濾器 |
排污口(NPT) | 1/4 |
連線設定 | 核不擴散條約 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
墊片材料 | 304不銹鋼螺旋纏繞 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
材料 | 不銹鋼 |
最大。 壓力 | 3500 psig @ 100 F |
網孔 | 1機構/ 32“ |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
屏幕 | 304SS |
屏幕材質 | 304不銹鋼 |
屏幕尺寸 | 1/32" 性能 |
密封 | 304SS螺旋傷口 |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
類別 | 高壓力 |
信號寬度 | 3 15機構/ 16“ |
船重(kg) | 1.46 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 9.91 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | CN |
型號 | 外殼材質 | 材料 | 管道尺寸 | 屏幕尺寸 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050-1500Y1TC-1 | - | 碳素鋼 | - | 1/32" 性能 | 1機構/ 2“ | 3 15機構/ 16“ | 新台幣4,547元 | |
0075-1500Y1TC-1 | - | 碳素鋼 | - | 1/32" 性能 | 3機構/ 4“ | 4.25“ | 新台幣6,848元 | |
0100-1500Y1TC-1 | - | 碳素鋼 | - | 1/32" 性能 | 1" | 5" | 新台幣11,996元 | |
0075-1500Y1TT-1 | - | 不銹鋼 | - | 1/32" 性能 | 3機構/ 4“ | 4.25“ | 新台幣16,594元 | |
0100-1500Y1TT-1 | - | 不銹鋼 | - | 1/32" 性能 | 1" | 5" | 新台幣31,440元 | |
0150-1500Y2TC-1 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 1.5“ | 1/32" 性能 | 1.5“ | 8.38“ | 新台幣27,589元 | |
0200-1500Y2TC-B | - | 碳素鋼 | - | 3/64" 性能 | 2" | 9.375“ | 新台幣37,892元 |