項目 | Y型過濾器 |
排污口(NPT) | 3/8 |
連線設定 | 核不擴散條約 |
材料 | 不銹鋼 |
最大。 壓力 | 3500 psig @ 100 F |
屏幕 | 304SS |
屏幕尺寸 | 1/32" 性能 |
密封 | 304SS螺旋傷口 |
尺寸 | 3機構/ 4“ |
類別 | 高壓力 |
信號寬度 | 4.25“ |
船重(kg) | 1.89 |
船高(厘米) | 17.53 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | CN |
型號 | 外殼材質 | 材料 | 管道尺寸 | 屏幕尺寸 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050-1500Y1TC-1 | - | 碳素鋼 | - | 1/32" 性能 | 1機構/ 2“ | 3 15機構/ 16“ | 新台幣4,547元 | |
0075-1500Y1TC-1 | - | 碳素鋼 | - | 1/32" 性能 | 3機構/ 4“ | 4.25“ | 新台幣6,848元 | |
0100-1500Y1TC-1 | - | 碳素鋼 | - | 1/32" 性能 | 1" | 5" | 新台幣11,996元 | |
0050-1500Y1TT-1 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1機構/ 2“ | 1/32" 性能 | 1機構/ 2“ | 3 15機構/ 16“ | 新台幣12,096元 | |
0100-1500Y1TT-1 | - | 不銹鋼 | - | 1/32" 性能 | 1" | 5" | 新台幣31,440元 | |
0150-1500Y2TC-1 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 1.5“ | 1/32" 性能 | 1.5“ | 8.38“ | 新台幣27,589元 | |
0200-1500Y2TC-B | - | 碳素鋼 | - | 3/64" 性能 | 2" | 9.375“ | 新台幣37,892元 |