項目 | 三重單向閥 |
連接類型 | 125級法蘭 |
材料 | 鑄鐵 |
最高 溫度 | 212學位F. |
總高度 | 10“ |
密封材料 | 布納N |
座椅材質 | 布納N |
尺寸 | 2.5“ |
船重(kg) | 21.15 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8481302010 |
原產地 | CN |
型號 | 總高度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0200-125TFI-B | 9.625“ | 2" | 新台幣9,715元 | |
0300-125TFI-B | 10.125“ | 3" | 新台幣13,805元 | |
0500-125TFI-B | 16.38“ | 5" | 新台幣39,343元 | |
0600-125TFI-B | 17.5“ | 6 | 新台幣50,459元 | |
0800-125TFI-B | 18.5“ | 8 | 新台幣86,897元 |