項目 | 三重單向閥 |
連接類型 | 125級法蘭 |
材料 | 鑄鐵 |
最高 溫度 | 212學位F. |
總高度 | 10.125“ |
密封材料 | 布納N |
座椅材質 | 布納N |
尺寸 | 3" |
船重(kg) | 28.35 |
船高(厘米) | 39.62 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 37.59 |
HS代碼 | 8481302010 |
原產地 | CN |
型號 | 總高度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0200-125TFI-B | 9.625“ | 2" | 新台幣10,561元 | |
0250-125TFI-B | 10“ | 2.5“ | 新台幣11,914元 | |
0500-125TFI-B | 16.38“ | 5" | 新台幣42,563元 | |
0600-125TFI-B | 17.5“ | 6 | 新台幣54,589元 | |
0800-125TFI-B | 18.5“ | 8 | 新台幣94,009元 |