項目 | 雙盤止回閥 |
連接類型 | 125級晶圓對接法蘭 |
總長: | 6.875“ |
材料 | 鑄鐵 |
最高 溫度 | 250學位F. |
總高度 | 6.875“ |
密封材料 | 布納N |
座椅材質 | 布納N |
尺寸 | 4mm |
信號寬度 | 2.5“ |
船重(kg) | 5.2 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8481302010 |
原產地 | CN |
型號 | 信號寬度 | 連接類型 | 總長: | 材料 | 最高 溫度 | 總高度 | 座椅材質 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200-125WTIBB-T | 2.12“ | 125級晶圓對接法蘭 | 4.125“ | 鑄鐵 | 250學位F. | 4.125“ | 布納N | 2" | 新台幣3,147元 | |
0250-125WTIBB-T | 2.12“ | 125級晶圓對接法蘭 | 4.875“ | 鑄鐵 | 250學位F. | 4.88“ | 布納N | 2.5“ | 新台幣3,530元 | |
0300-125WTIBB-T | 2.25“ | 125級晶圓對接法蘭 | 5.375“ | 鑄鐵 | 250學位F. | 5.375“ | 布納N | 3" | 新台幣4,093元 | |
0500-125WTIBB-T | 2.75“ | 125級晶圓對接法蘭 | 7.75“ | 鑄鐵 | 250學位F. | 7.75“ | 布納N | 5" | 新台幣8,442元 | |
0600-125WTIBB-T | 3" | 125級晶圓對接法蘭 | 8.75“ | 鑄鐵 | 250學位F. | 8.75“ | 布納N | 6 | 新台幣12,537元 | |
0800-125WTIBB-T | 3.75“ | 125級晶圓對接法蘭 | 11“ | 鑄鐵 | 250學位F. | 11“ | 布納N | 8 | 新台幣19,768元 | |
1000-125WTIBB-T | - | 125級晶圓對接法蘭 | - | 鑄鐵 | 250學位F. | 13.375“ | - | 10 | 新台幣30,857元 |