項目 | 雙盤止回閥 |
連接類型 | 125級晶圓對接法蘭 |
總長: | 4.125“ |
材料 | 鑄鐵 |
最高 溫度 | 250學位F. |
總高度 | 4.125“ |
密封材料 | 布納N |
座椅材質 | 布納N |
尺寸 | 2" |
信號寬度 | 2.12“ |
船重(kg) | 2.12 |
船高(厘米) | 18.03 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8481302010 |
原產地 | CN |
型號 | 信號寬度 | 連接類型 | 總長: | 材料 | 最高 溫度 | 總高度 | 座椅材質 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0250-125WTIBB-T | 2.12“ | 125級晶圓對接法蘭 | 4.875“ | 鑄鐵 | 250學位F. | 4.88“ | 布納N | 2.5“ | 新台幣3,492元 | |
0300-125WTIBB-T | 2.25“ | 125級晶圓對接法蘭 | 5.375“ | 鑄鐵 | 250學位F. | 5.375“ | 布納N | 3" | 新台幣4,483元 | |
0400-125WTIBB-T | 2.5“ | 125級晶圓對接法蘭 | 6.875“ | 鑄鐵 | 250學位F. | 6.875“ | 布納N | 4mm | 新台幣6,893元 | |
0500-125WTIBB-T | 2.75“ | 125級晶圓對接法蘭 | 7.75“ | 鑄鐵 | 250學位F. | 7.75“ | 布納N | 5" | 新台幣8,944元 | |
0600-125WTIBB-T | 3" | 125級晶圓對接法蘭 | 8.75“ | 鑄鐵 | 250學位F. | 8.75“ | 布納N | 6 | 新台幣12,622元 | |
0800-125WTIBB-T | 3.75“ | 125級晶圓對接法蘭 | 11“ | 鑄鐵 | 250學位F. | 11“ | 布納N | 8 | 新台幣21,385元 | |
1000-125WTIBB-T | - | 125級晶圓對接法蘭 | - | 鑄鐵 | 250學位F. | 13.375“ | - | 10 | 新台幣33,382元 |