項目 | 捆紮機 |
鑄工直徑 | 10“ |
腳輪類型 | 半氣動 |
腳輪寬度 | 2 1機構/ 2“ |
線圈類型 | 紙板 |
顏色 | 藍色 |
深度 | 30.6875“ |
送料帶高度 | 8“到28” |
與核心尺寸一起使用 | 16" x 3", 16" x 6", 8" x 8" |
框架材質 | 鐵件 |
處理直徑。 | 1.02“ |
手柄高度 | 42“ |
身高 | 48.13“ |
總長: | 27“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 核心直徑 | 28“ |
最大限度。 核心寬度 | 8" |
最大限度。 材料直徑 | 24“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 核心直徑 | 8" |
分鐘。 核心寬度 | 3" |
腳輪數量 | 2 |
方向 | 水平垂直 |
產品數據表 | Vestil-rp-strap-vh.pdf |
錶帶材料 | 聚丙烯和鋼 |
錶帶尺寸 | 3機構/ 4“ |
托盤高度 | 4 1機構/ 2“ |
托盤長度 | 6" |
托盤寬度 | 14“ |
信號寬度 | 26.56“ |
船重(kg) | 76.95 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 68.58 |
船寬(厘米) | 68.58 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |