項目 | 臨時過濾器 |
課程 | 150/300 |
連線設定 | 晶圓平面 |
內部Dia。 | 5.375“ |
總長: | 8.125“ |
材料 | 304不銹鋼 |
最大。 壓力 | 740 磅/平方英寸 |
最高 溫度 | 800 F |
外直徑。 | 8.625“ |
管道尺寸 | 6" |
類別 | 錐型 |
船重(kg) | 1.46 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 27.18 |
船寬(厘米) | 25.91 |
HS代碼 | 7418205000 |
原產地 | CN |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC1VM1W-A4A | 3.75“ | 5.125“ | 6.75“ | 4" | 新台幣6,621元 | |
TC1VK1W-A4A | 2.75“ | 4" | 5.25“ | 3" | 新台幣5,621元 | |
TC1VH1W-A4A | 1.75“ | 3" | 4" | 2" | 新台幣3,755元 | |
TC1VG1W-A4A | 1.25“ | 2.25“ | 3.25“ | 1.5“ | 新台幣3,155元 | |
TC1VE1W-A4A | 3機構/ 4“ | 1.625“ | 2.5“ | 1" | 新台幣2,766元 | |
TC1VD1W-A4A | 5機構/ 8“ | 1.125“ | 2.125“ | 3機構/ 4“ | 新台幣2,867元 |