項目 | 軸環 |
孔徑 | 1 1/4“ -12 |
級 | 303 |
材料 | 不銹鋼 |
外直徑。 | 2.250“ |
螺絲材質 | 18-8不銹鋼 |
螺絲尺寸 | 1/4-28 x 5/8 |
類別 | 高強度 |
信號寬度 | 0.500“ |
原產地 | USA |
型號 | 孔徑 | 級 | 材料 | 外直徑。 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3L008FH | 1 / 2“-20 | 1215 | 鐵件 | 1.250“ | 合金鋼 | 8-32 × 1/2 | 0.375“ | - | 詢價
|
3L010FH | 5 / 8“-18 | 1215 | 鐵件 | 1.500“ | 合金鋼 | 10-32 × 5/8 | 0.406“ | 新台幣2,368元 | 詢價
|
3L012FH | 3 / 4“-16 | 1215 | 鐵件 | 1.750“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500“ | 新台幣3,425元 | 詢價
|
3L014FH | 7 / 8“-14 | 1215 | 鐵件 | 1.875“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500“ | - | 詢價
|
3L100FH | 1-14 | 1215 | 鐵件 | 2" | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500“ | - | 詢價
|
3L102FH | 1 1/8“ -12 | 1215 | 鐵件 | 2.125“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500“ | - | 詢價
|
3L104FH | 1 1/4“ -12 | 1215 | 鐵件 | 2.250“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500“ | - | 詢價
|