項目 | 止動環組件 |
調整範圍 | 0.375“ |
孔徑 | 3機構/ 8“ |
封閉寬度 | 1.125“ |
級 | 303 |
材料 | 不銹鋼 |
外直徑。 | 0.875“ |
螺絲材質 | 18-8不銹鋼 |
螺絲尺寸 | 6-32 × 3/8 |
總寬度 | 1.500“ |
原產地 | USA |
型號 | 調整範圍 | 孔徑 | 級 | 材料 | 外直徑。 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCL006 | 0.375“ | 3機構/ 8“ | 1215 | 鐵件 | 0.875“ | 合金鋼 | 6-32 × 3/8 | 新台幣4,064元 | 詢價
|
ASCL008 | 0.375“ | 1機構/ 2“ | 1215 | 鐵件 | 1.125“ | 合金鋼 | 8-32 × 1/2 | 新台幣3,988元 | 詢價
|
ASCL010 | 0.500“ | 5機構/ 8“ | 1215 | 鐵件 | 1.313“ | 合金鋼 | 10-32 × 5/8 | 新台幣4,981元 | 詢價
|
ASCL012 | 0.500“ | 3機構/ 4“ | 1215 | 鐵件 | 1.500“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 新台幣5,529元 | 詢價
|
ASCL100 | 0.500“ | 1" | 1215 | 鐵件 | 1.750“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 新台幣5,741元 | 詢價
|
ASCL104 | 0.625“ | 1-1 / 4“ | 1215 | 鐵件 | 2.063“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 新台幣9,901元 | 詢價
|
ASCL106 | 0.625“ | 1-3 / 8“ | 1215 | 鐵件 | 2.250“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 新台幣10,074元 | 詢價
|