項目 | 傳感器安裝組件 |
孔徑 | M8 x 1.0 |
完 | 啞光 |
級 | 2024-T351 |
身高 | 1.876“ |
材料 | 鋁 |
安裝螺絲 | 4-40 |
螺絲材質 | 合金鋼 |
螺絲尺寸 | 4-40 × 3/8 |
總長 | 1.250“ |
總寬度 | 0.813“ |
類別 | 小型底座 B,固定安裝 |
原產地 | USA |
型號 | 孔徑 | 身高 | 螺絲尺寸 | 總長 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA-LA1-M18X1F | M18 x 1.0 | 2.781“ | 1/4-28 x 3/4 | 1.500“ | 大底座 A,滑動安裝 | - | 詢價
|
SMA-LA1-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 3.281“ | 1/4-28 x 3/4 | 1.500“ | 大底座 A,滑動安裝 | - | 詢價
|
SMA-LA2-M18X1F | M18 x 1.0 | 3.781“ | 1/4-28 x 3/4 | 1.500“ | 大底座 A,滑動安裝 | - | 詢價
|
SMA-LA2-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 4.281“ | 1/4-28 x 3/4 | 1.500“ | 大底座 A,滑動安裝 | - | 詢價
|
SMA-LA3-M18X1F | M18 x 1.0 | 4.781“ | 1/4-28 x 3/4 | 1.500“ | 大底座 A,滑動安裝 | - | 詢價
|
SMA-LA3-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 5.281“ | 1/4-28 x 3/4 | 1.500“ | 大底座 A,滑動安裝 | - | 詢價
|
SMA-LA4-M18X1F | M18 x 1.0 | 5.781“ | 1/4-28 x 3/4 | 1.500“ | 大底座 A,滑動安裝 | - | 詢價
|