項目 | 軸環 |
孔徑 | 18 mm |
級 | 303 |
材料 | 不銹鋼 |
外直徑。 | 36mm |
螺絲材質 | 18-8不銹鋼 |
螺絲尺寸 | M5 x 0.8 x 16 毫米 |
類別 | 低調 |
信號寬度 | 13mm |
原產地 | USA |
型號 | 孔徑 | 級 | 材料 | 外直徑。 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC2LM010 | 10 mm | 1215 | 鐵件 | 24mm | 合金鋼 | M3 x 0.5 x 10 毫米 | 9mm | 新台幣1,083元 | 詢價
|
WC2LM012 | 12 mm | 1215 | 鐵件 | 28mm | 合金鋼 | M4 x 0.7 x 12 毫米 | 11mm | 新台幣968元 | 詢價
|
WC2LM014 | 14 mm | 1215 | 鐵件 | 30mm | 合金鋼 | M4 x 0.7 x 16 毫米 | 11mm | 新台幣882元 | 詢價
|
WC2LM015 | 15 mm | 1215 | 鐵件 | 34mm | 合金鋼 | M5 x 0.8 x 16 毫米 | 13mm | 新台幣982元 | 詢價
|
WC2LM016 | 16 mm | 1215 | 鐵件 | 34mm | 合金鋼 | M5 x 0.8 x 16 毫米 | 13mm | 新台幣974元 | 詢價
|
WC2LM017 | 17 mm | 1215 | 鐵件 | 36mm | 合金鋼 | M5 x 0.8 x 16 毫米 | 13mm | - | 詢價
|
WC2LM018 | 18 mm | 1215 | 鐵件 | 36mm | 合金鋼 | M5 x 0.8 x 16 毫米 | 13mm | 新台幣836元 | 詢價
|