扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OSG 1005601208 直槽絲錐打底 7/16 英寸 x 20 Ticn | AG4EFV 33YK18

OSG 1005601208 直槽絲錐打底 7/16 英寸 x 20 Ticn

有現貨
貨號:AG4EFV Model: 1005601208,en交叉編號:33YK18

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,511 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目直槽絲錐
氮化鈦
清單編號10056
材料VC-10
長笛數量4
總長度3.156“
瀝青20
中徑限制H3
小腿Dia0.323“
尺寸7機構/ 16“
龍頭風格觸底
螺紋方向右手
螺紋長度1.437“
螺紋類型基金會

送貨信息:

船重(kg) 0.03
船高(厘米)1.91
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)1.91
HS代碼8207400000

產品型號

產品型號螺紋類型長笛數量總長度瀝青中徑限制小腿Dia尺寸螺紋長度價錢
OSG 1005600108直槽絲錐下端1/4英寸x 20厘米| AG4EFJ 33YK08 1005600108UNC42.5“20H30.255“1機構/ 4“1"新台幣1,582元
OSG 1005600208 直槽絲錐底部 1/4 英寸 x 20 Ticn | AG4EFK 33YK09 1005600208UNC42.5“20H50.255“1機構/ 4“1"新台幣1,772元
OSG 1005600408直槽絲錐底部5/16英寸x 18 Ticn | AG4EFL 33YK10 1005600408UNC42 23機構/ 32“18H30.318“5機構/ 16“1.125“新台幣1,738元
OSG 1005600508直槽絲錐底部5/16英寸x 18 Ticn | AG4EFM 33YK11 1005600508UNC42 23機構/ 32“18H50.318“5機構/ 16“1.125“新台幣1,760元
OSG 1005600608直槽絲錐底部5/16英寸x 24 Ticn | AG4EFN 33YK12 1005600608基金會42 23機構/ 32“24H30.318“5機構/ 16“1.125“新台幣1,742元
OSG 1005600708直槽絲錐底部3/8英寸x 16 Ticn | AG4EFP 33YK13 1005600708UNC42 15機構/ 16“16H30.381“3機構/ 8“1.25“新台幣1,923元
OSG 1005600808直槽絲錐底部3/8英寸x 16 Ticn | AG4EFQ 33YK14 1005600808UNC42 15機構/ 16“16H50.381“3機構/ 8“1.25“新台幣1,978元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OSG 1005601208 直槽絲錐打底 7/16 英寸 x 20 Ticn
新台幣2,511元 /單元