項目 | 熱交換器 |
容量 | 殼24,管12 |
連線設定 | 外殼1“ NPT,管3/4” NPT |
身高 | 4.8 |
總長: | 10.375 |
材料 | 銅管、黃銅殼、鑄鐵端蓋 |
最高BtuH(水對水應用) | 240,000 |
壓力 | 外殼300 psig,管150 psig |
溫度。 | 300 |
類別 | 殼管式 |
重量 | 12 |
船重(kg) | 5.64 |
船高(厘米) | 20.83 |
船長(厘米) | 36.07 |
船寬(厘米) | 17.27 |
原產地 | US |
型號 | 溫度。 | 容量 | 連線設定 | 重量 | 身高 | 總長: | 材料 | 最高BtuH(水對水應用) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN503003024005 | 300 F | 外殼24,管12 GPM | 外殼1“ NPT,管3/4” NPT | 17磅。 | 4.8“ | 27.125“ | 黃銅 | 330,000 | 新台幣60,761元 | |
SN516003014006 | 450 F | 外殼24,管12 GPM | 外殼1“ NPT,管3/4” NPT | 15磅。 | 4.8“ | 17.125“ | 316不銹鋼 | 270,000 | 新台幣131,481元 | |
SN503003014005 | 300 | 殼24,管12 | 外殼1“ NPT,管3/4” NPT | 14 | 4.8 | 17.125 | 黃銅 | 270,000 | 新台幣56,157元 | |
SN503005014005 | 300 | 殼60,管30 | 外殼1 1/2“ NPT,管1” NPT | 45 | 7 | 18.812 | 黃銅 | 525,000 | 新台幣100,595元 | |
SN516003024006 | 450 | 殼24,管12 | 外殼1“ NPT,管3/4” NPT | 20 | 4.8 | 27.125 | 316不銹鋼 | 330,000 | 新台幣154,727元 | |
SN516005014006 | 450 | 殼60,管30 | 外殼1 1/2“ NPT,管1” NPT | 40 | 7 | 18.812 | 316不銹鋼 | 525,000 | 新台幣224,739元 | |
SN516006024006 | 450 | 殼73,管57 | 外殼2“ NPT,管1 1/2” NPT | 80 | 8.375 | 29.125 | 316不銹鋼 | 1,350,000 | 新台幣382,315元 |