項目 | 樞軸鉸鏈 |
軸承類型 | 暗 |
顏色 | 銀色 |
角落 | 方形 |
門扇長度 | 2.5“ |
門扇寬度 | 1 1機構/ 16“ |
門厚度 | 1-1/8" to 1-3/8" |
完 | 緞鉻 |
框葉長度 | 2.5“ |
框葉寬度 | 1" |
硬體規格 | 包含 |
身高 | 1" |
每片葉子的孔數 | 2 |
葉片厚度 | 0.131“ |
負載能力 | 75磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝 | 全表面 |
方向 | 右手 |
針腳材質 | 鐵件 |
引腳類型 | 不可移動 |
活動範圍 | 180學位 |
史丹利班級編號 | 340相對濕度 |
斯坦利EDP編號 | 35-0158 |
信號寬度 | 2 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.33 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8302106030 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 身高 | 顏色 | 門扇長度 | 每片葉子的孔數 | 葉片厚度 | 負載能力 | 方向 | 史丹利班級編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327重浴袍PIVOT 26D STL | 3" | 銀色 | 3" | 2和3 | 0.2“ | 150磅。 | 中鴻 | 327 | 新台幣4,847元 | ||
342翼型PIVOT 26D STL | 3" | 灰色 | 3" | 2和3 | 0.131“ | 75磅。 | 中鴻 | 342 | 新台幣3,123元 | ||
340LH睡袍PIVOT 26D STL | 1" | 灰色 | 2.5“ | 2 | 0.131“ | 75磅。 | 左手 | 340 LH | 新台幣2,688元 |