項目 | 樞軸鉸鏈 |
軸承類型 | 暗 |
顏色 | 銀色 |
角落 | 方形 |
門扇長度 | 3" |
門扇寬度 | 2.5“ |
門厚度 | 1-3/8" to 1-3/4" |
完 | 緞鉻 |
框葉長度 | 1.125“ |
框葉寬度 | 3" |
硬體規格 | 包含 |
身高 | 3" |
每片葉子的孔數 | 2和3 |
葉片厚度 | 0.2“ |
負載能力 | 150磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝 | 全表面 |
方向 | 中鴻 |
針腳材質 | 鐵件 |
引腳類型 | 不可移動 |
活動範圍 | 180學位 |
史丹利班級編號 | 327 |
斯坦利EDP編號 | 35-0043 |
信號寬度 | 2.5“ |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8302106030 |
原產地 | CN |
型號 | 身高 | 顏色 | 門扇長度 | 每片葉子的孔數 | 葉片厚度 | 負載能力 | 方向 | 史丹利班級編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342翼型PIVOT 26D STL | 3" | 灰色 | 3" | 2和3 | 0.131“ | 75磅。 | 中鴻 | 342 | 新台幣3,123元 | |
340LH睡袍PIVOT 26D STL | 1" | 灰色 | 2.5“ | 2 | 0.131“ | 75磅。 | 左手 | 340 LH | 新台幣2,688元 | |
340RH睡袍PIVOT 26D STL | 1" | 銀色 | 2.5“ | 2 | 0.131“ | 75磅。 | 右手 | 340相對濕度 | 新台幣2,687元 |