項目 | 圓頭鎚 |
面直徑 | 1.5“ |
手柄 | 複合鑄鋼 |
處理顏色 | 橙色 |
處理材料 | 鋼製聚氨酯 |
頭部顏色 | 橙色 |
頭戴 | 1-1 / 2“ |
頭長 | 4.437“ |
頭材料 | 鋼化合金 |
頭重 | 24盎司。 |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 12.875“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
類別 | 圓頭 |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8205203000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 面直徑 | 頭戴 | 頭長 | 頭重 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54-532 | 1.25“ | 1-1 / 4“ | 4.75“ | 32盎司。 | 14“ | 新台幣3,727元 |