項目 | 死錘 |
面直徑 | 2" |
手柄 | 鋼製聚氨酯 |
處理顏色 | 橙色 |
處理材料 | 鋼製聚氨酯 |
頭部顏色 | 橙色 |
頭長 | 4.25“ |
頭材料 | 模壓,鋼丸內 |
頭重 | 21盎司。 |
無火花 | 是 |
總長度 | 12.75“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
類別 | 軟臉 |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 33.27 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8205203000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 面直徑 | 頭長 | 頭材料 | 頭重 | 項目 | 總長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57-531 | 1.75“ | 3.75“ | 模壓,鋼丸內 | 18盎司。 | 無火花死錘 | 11“ | 臉部柔軟,無火花,高可見度橙色 | 新台幣1,435元 | ||
57-533 | 2.5“ | 4.75“ | 模壓,鋼丸內 | 42盎司。 | 無火花死錘 | 14“ | 臉部柔軟,無火花,高可見度橙色 | 新台幣2,328元 | ||
57-530 | 1.25“ | 3.125“ | 模壓,鋼丸內 | 10盎司。 | 死錘 | 10“ | 軟臉 | 新台幣1,219元 | ||
57-534 | 2.75“ | 5.25“ | 模壓,鋼丸內 | 52盎司。 | 死錘 | 16“ | 軟臉 | 新台幣3,116元 | ||
57-540 | 1" | 3" | 模壓,鋼丸內 | 5盎司。 | 死錘 | 9.375“ | 軟臉 | 新台幣1,221元 | ||
57-542 | 1.5“ | 4.25“ | 模壓,鋼丸內 | 18盎司。 | 死錘 | 12“ | 軟臉 | 新台幣1,376元 | ||
57-543 | 1.75“ | 5.25“ | 模壓,鋼丸內 | 21盎司。 | 死錘 | 12.875“ | 軟臉 | 新台幣1,659元 |