項目 | 對角刀 |
切 | 沖水按鈕 |
切割能力/材料 | 1" |
處理顏色 | 黑色 |
手柄類型 | 浸膠 |
顎彎 | 12.5學位 |
下巴長度 | 1" |
鉗口寬度 | 1 1機構/ 16“ |
材料 | 鐵件 |
無火花 | 沒有 |
鼻型 | 有角度的 |
總長度 | 8" |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 1機構/ 2“ |
額定電壓 | 沒有評分 |
船重(kg) | 0.33 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | TH |
產品 | 型號 | 尖端寬度 | 切割能力/材料 | 處理顏色 | 手柄類型 | 下巴長度 | 鉗口寬度 | 材料 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89-860 | 1機構/ 2“ | 7機構/ 8“ | 黑色 | 浸膠 | 7機構/ 8“ | 1" | 鐵件 | 6.875“ | 新台幣743元 | ||
84-027 | 15機構/ 32“ | 15機構/ 16“ | 黑色 | 15機構/ 16“ | 53機構/ 64“ | 鐵件 | 6" | 新台幣393元 | |||
84-028 | 17機構/ 32“ | 13機構/ 16“ | 黑色 | 13機構/ 16“ | 1 7機構/ 64“ | 鐵件 | 7" | 新台幣424元 | |||
89-858 | 7機構/ 16“ | 13機構/ 16“ | 黑色 | 浸膠 | 13機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 鐵件 | 6.375“ | 新台幣604元 | ||
89-862 | - | - | 黃/黑 | 1" | 1.187“ | 高碳合金鋼 | 10“ | 新台幣1,070元 | |||
89-859 | - | - | 黃/黑 | 15機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 高碳合金鋼 | 7.5“ | 新台幣639元 |