Stant 10227 | 凸輪式散熱器蓋 12 至 18 磅金屬 | 35pa39 | XNUMXpaXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

STANT 10227散熱器蓋凸輪式12到18磅金屬| AH4WUV 35PA39

STANT 10227 散熱器蓋 Cam-On 12 至 18 磅金屬

有現貨
貨號:AH4WUV Model: 10227,en交叉參考:35PA39

得到它 可能 15, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$321 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目散熱器蓋
扣件類型凸輪上
適用於迷你領
鎖定沒有
材料金屬
壓力範圍12至16磅
評分13 PSI

送貨信息:

船重(kg) 0.06
船高(厘米)6.86
船長(厘米)7.11
船寬(厘米)6.6
原產地MX

產品型號

產品型號適用於壓力範圍評分價錢
STANT 10230散熱器蓋凸輪式16 psi金屬| AH4WUU 35PA38 10230尺寸脖子14至18磅16 PSI新台幣197元
STANT 10229散熱器蓋凸輪13 psi金屬| AH4WUW 35PA40 10229尺寸脖子12至16磅13 PSI新台幣203元
STANT 10233散熱器蓋凸輪式14到18磅金屬| AH4WUX 35PA41 10233迷你領14至18磅16 PSI新台幣340元
STANT 10242散熱器蓋凸輪式16 psi金屬| AH4WUY 35PA42 10242超細領14至18磅16 PSI新台幣360元
STANT 10228散熱器蓋凸輪式7 psi金屬| AH4WUZ 35PA43 10228尺寸脖子6至8磅7 PSI新台幣197元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

STANT 10227 散熱器蓋 Cam-On 12 至 18 磅金屬
新台幣321元 /單元