扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

STARRETT 154E 精密平行,1-5/16 至 1-3/4 英吋範圍 | AD6XEG 4CEP3 / 50582

STARRETT 154E 精密平行,1-5/16 至 1-3/4 英吋範圍

有現貨
貨號:AD6XEG 型號:154E交叉參考:4CEP3 / 50582

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,342 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目精密可調平行
總長:4 3機構/ 16“
測量範圍1-5/16 to 1-3/4"
導體對數1
件數1
排比+/- 0.001英寸
範圍1 5/16英寸至1 3/4英寸
尺寸1 3/4英寸至1 5/16英寸
厚度9機構/ 32“
信號寬度5機構/ 16“

送貨信息:

船重(kg) 0.2
船高(厘米)1.52
船長(厘米)12.45
船寬(厘米)5.33
HS代碼9017800000
原產地US

產品詳細說明:

Starrett 154E 精密平行機適用於佈局、檢查和測量任務。 它是在嚴格公差範圍內設定、對齊和驗證工件的關鍵工具。 它確保工作表面之間的均勻性和平行度,從而允許在加工操作過程中進行精確調整。 這種可調平行線厚度為 9/32 英寸,用於製造、機械加工和金屬加工行業,在這些行業中,保持精確的尺寸和平行度對於獲得高品質和準確的結果至關重要。

經常問的問題:

Q:如何有效清潔施泰力154E精密平行機?

A. 使用軟布清除平行表面上的灰塵和碎屑。 避免使用研磨材料,以防止潛在的刮痕。 對於頑固的殘留物,請考慮使用溫和的溶劑,確保儲存前徹底乾燥。

Q:如何在使用這些工具時確保精確的並行性?

A. 在安裝過程中,確保正確對齊並牢固緊固平行線。 使用精密測量工具驗證工件和平行線之間的平行度,並根據需要進行修正。

Q:精密平行線應採取哪些維護措施?

A. 定期檢查平行線是否有磨損、刻痕或任何損壞。 如果需要,請輕輕潤滑移動部件以實現平穩調整。 不使用時,將其存放在乾燥、有遮蔽的環境中。

Q:這種精密平行線可以取代實體平行線嗎?

答:當然,這些精密平行件可以取代實心平行件,由於其適應性強的特點,可以在不同的設定中提供精細的調整和多功能性。

Q:選擇合適的平行尺寸時應考慮哪些方面?

A. 始終考慮工件的尺寸、幾何形狀、所需的精度等級和加工製程。 選擇提供充足表面接觸同時方便精確調整的平行線。

產品型號

產品型號總長:測量範圍件數範圍尺寸信號寬度價錢
STARRETT S154LZ 可調式平行套件,9.5 毫米至 57.1 毫米範圍,7 毫米厚 | AC4HCX 2ZUY1 / 50586 S154LZ1 3/4 英寸、2 1/8 英寸、2 11/16 英寸、3 9/16 英寸3/8 to 2-1/4"63/8“至1 5/16”1 5/16" 至 3/8"9機構/ 32“新台幣18,994元
STARRETT S154SZ 可調式平行套件,3/8 至 1-5/16 英吋範圍,4 件 | AD6XEJ 4CEP5 / 50584 S154SZ1 3/4英寸至3 9/16英寸3/8 to 1-5/16"---5機構/ 16“新台幣11,234元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

STARRETT 154E 精密平行,1-5/16 至 1-3/4 英吋範圍
新台幣3,342元 /單元