扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

STARRETT 269MA 錐度規 | AH2RBT 30C250 / 56031

STARRETT 269MA錐度規

有現貨
貨號:AH2RBT 型號:269MA交叉編號:30C250 / 56031

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,075 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目錐度規
總長:64mm
葉數10
範圍2到12mm

送貨信息:

船重(kg) 2.25
船高(厘米)5.08
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)5.08
原產地US

產品詳細說明:

  • 長格式校准證書:否

產品型號

產品型號應屆畢業生總長:材料測量範圍範圍信號寬度價錢
STARRETT 269A 錐度規,0.1 - 0.5 英寸,8 葉,回火鋼 | AC4HHH 2ZVC1 / 51290 269APolished 抛光0.0012.5“鋼化0.100至0.500“-0.5“新台幣9,497元
STARRETT 270 錐度規,帶量規式平葉,範圍 0.30 毫米至 4 毫米 | AC4HHJ 2ZVC2 / 51292 270Polished 抛光0.001“/ 0.05 mm6.25“工具鋼0.010至0.150“-7 1機構/ 16“新台幣8,707元
STARRETT 269B 錐度規 | AH2RBR 30C249 / 51291 269B樸素0.001“2.75“鐵件0.5至1“--新台幣11,967元
STARRETT 269MB錐度規| AH2RBU 30C251 / 56032 269MB--70mm-12到25mm12到25mm-新台幣11,472元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

STARRETT 269MA錐度規
新台幣9,075元 /單元