扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

STARRETT 3732XFL-2 數位外徑千分尺,1 至 2 英吋範圍,+/-0.0001 英吋精度,平面 | AE6NAM 5UAR9 / 12269

STARRETT 3732XFL-2 數位外徑千分尺,1 至 2 英吋範圍,+/-0.0001 英吋精度,平面

有現貨
貨號:AE6NAM 型號:3732XFL-2交叉編號:5UAR9 / 12269

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$13,205 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電子數顯千分尺
準確性±0.0001"
砧座材質碳化物
有電池
尺寸類型英寸
顯示類型高對比度液晶顯示屏
包括箱子,鑰匙扳手
IP等級沒有評分
鎖緊螺母類型戒指
測量範圍1“到2”
操作類型數字
產品數據表starrett-3732xfl-1.pdf
範圍1“到2”
解析度0.00005“
三方圈
SPC輸出沒有
主軸
主軸直徑1機構/ 4“
主軸材質碳化物
頂針摩擦

送貨信息:

船重(kg) 0.59
船高(厘米)5.08
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)11.94
HS代碼9017304000
原產地CN

產品詳細說明:

施泰力 3732XFL-2 電子千分尺非常適合測量完整工件和最終產品的外部尺寸。 它能夠在任何位置對工具進行歸零,保存並恢復到千分尺的真正零讀數,並自動關閉電源。 這款數位外徑千分尺用於金屬加工和工業環境中的生產、品質保證和檢查設定中的屬性。

經常問的問題:

Q:這款數字外徑千分尺是包裝好的嗎?

答:它配有一個手提箱,以增強安全性和運輸性。

Q:如何調整施泰力3732XFL-2電子千分尺?

A.

  • 如果因為長期使用和主軸螺帽磨損而導致主軸螺紋出現鬆動,第一步就是縮回頂針。 接下來,將活動扳手插入調整螺帽的槽中,並小心地將其擰緊至消除間隙所需的程度。
  • 仔細清除砧座和主軸測量表面上的所有污垢或碎屑後,將它們接觸。 隨後,將活動扳手插入套筒上的小槽。
  • 現在操縱套筒,直到套筒上的線與頂針上的零線對齊。

Q:該電子千分尺需要哪些維護步驟?

A. 定期檢查量砧、主軸和數位顯示器是否有磨損或損壞的跡象。 如果需要,請根據製造商的指南輕輕潤滑運動部件。 不使用時,將千分尺存放在乾淨、乾燥的環境中。

文檔:

規格書

產品型號

產品型號範圍解析度價錢
STARRETT 3732XFL-3 電子千分尺,2 至 3 吋範圍 | AE6NAN 5UAT0 / 12270 3732XFL-32 至 3 英寸/50 至 75 毫米0.00005“/ 0.001 mm新台幣17,532元
STARRETT 3732XFL-4 電子千分尺,3 至 4 吋範圍 | AE6NAP 5UAT1 / 12271 3732XFL-43 至 4 英寸/75 至 100 毫米0.00005“/ 0.001 mm新台幣19,765元
STARRETT 3732XFL-5 電子千分尺,4 至 5 吋範圍 | AE6NAQ 5UAT2 / 12272 3732XFL-54 至 5 英寸/100 至 125 毫米0.0001“/ 0.001 mm新台幣26,611元
STARRETT 3732XFL-6 電子千分尺,5 至 6 吋範圍 | AE6NAR 5UAT3 / 12273 3732XFL-6--新台幣34,764元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

STARRETT 3732XFL-2 數位外徑千分尺,1 至 2 英吋範圍,+/-0.0001 英吋精度,平面
新台幣13,205元 /單元