項目 | 高度計 |
準確性 | +/- 0.001英寸 |
台面 | 鑄鐵 |
電池 | (1)3伏CR2032 |
結構 | 硬化不銹鋼 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
機制 | 拇指卷 |
範圍 | 0 至 6 英寸/0 至 150 毫米 |
解析度 | 0.0005“/ 0.01 mm |
類別 | 電子數碼 |
船重(kg) | 1.67 |
船高(厘米) | 18.29 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 9017308000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 準確性 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
3752-12/300 | +/- 0.0015英寸 | 0 至 12 英寸/0 至 300 毫米 | 新台幣41,713元 |