項目 | 電子深度計 |
砧 | 平 |
砧座材質 | 硬化鋼 |
基本長度 | 2.75“ |
基本款式 | 飾品 |
校准證書 | 沒有 |
鎖緊螺母類型 | 滑動 |
測量桿數 | 1 |
範圍 | 0 至 6 英寸/0 至 150 毫米 |
解析度 | 0.00005“/ 0.001 mm |
桿型 | 可調,堅固 |
SPC輸出 | 沒有 |
主軸 | 平 |
主軸材質 | 硬化鋼 |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 9017304000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 基本長度 | 範圍 | 解析度 | SPC輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3753A-8 / 200 | 2.75“ | 0 至 8 英寸/0 至 200 毫米 | 0.0005“/ 0.01 mm | 沒有 | 新台幣20,140元 | ||
5004BZ-24 / 600 | 4" | 0 至 24 英寸/0 至 600 毫米 | 0.0005“/ 0.01 mm | 是 | 新台幣77,412元 |