項目 | 深度千分尺 |
砧 | 平 |
砧座材質 | 硬化鋼 |
基本長度 | 2.5“ |
基本款式 | 飾品 |
校准證書 | 沒有 |
鎖緊螺母類型 | 戒指 |
螺絲運動 | 1" |
測量桿數 | 6 |
範圍 | 0至6“ |
解析度 | 0.001“ |
Rod Dia。 | 0.125“ |
桿型 | 可調,堅固 |
SPC輸出 | 沒有 |
主軸 | 平 |
主軸材質 | 硬化鋼 |
頂針 | 棘輪 |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 26.42 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 9017304000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 基本長度 | Rod Dia。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
443Z-6RL | 2" | 5機構/ 32“ | 新台幣19,207元 |