項目 | 深度千分尺 |
砧 | 平 |
砧座材質 | 硬化鋼 |
基本長度 | 4" |
基本款式 | 飾品 |
校准證書 | 沒有 |
鎖緊螺母類型 | 戒指 |
測量桿數 | 12 |
範圍 | 0至12“ |
解析度 | 0.001“ |
Rod Dia。 | 5機構/ 32“ |
SPC輸出 | 沒有 |
主軸 | 平 |
主軸材質 | 硬化鋼 |
頂針 | 棘輪 |
UPC | 049659671186 |
船重(kg) | 2.49 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 43.43 |
船寬(厘米) | 21.84 |
HS代碼 | 9017304000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 基本長度 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
445DZ-9RL | 6" | 0至9“ | 新台幣31,029元 |