項目 | 可調式套筒劃針 |
完 | 鍍鎳 |
手柄 | 鋼製螺絲夾頭 |
處理直徑。 | 5機構/ 16“ |
處理材料 | 鐵件 |
手柄類型 | 鋼製螺絲夾頭 |
包括 | 手柄和點 |
磁鐵端 | 沒有 |
總長度 | 9" |
點類型 | 刀尖、短彎、直 |
產品類別 | 可調式套筒劃針 |
螺紋的 | 沒有 |
尖端 | 可更換 |
拭子頭部材料 | 鐵件 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 24.64 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 9017208080 |
原產地 | US |
A. 用軟布輕輕擦拭劃線器表面的灰塵或碎屑。 建議避免使用研磨材料,以防止潛在的刮擦。 此外,請確保定期清潔可調式套筒本身,以確保平穩移動和精確標記。
A. 定期檢查可調式套筒是否有磨損跡象,例如任何鬆動或調整深度時遇到的困難。 需要時,塗上一層輕質潤滑劑,以確保調整保持平穩並防止任何粘連情況。
A. 首先使用提供的安裝硬體將劃線器牢固地固定在穩定的表面上。 繼續將可調式套筒調整至所需的打標深度。 請記住在劃線器上保持鋒利的尖端,以便進行細緻而精確的標記。
A. 選擇正確的劃線深度時,應考慮材料的厚度、所需的標記可見度以及標記類型(是淺參考線還是更深凹槽)等因素。 相應地調整劃線深度,以獲得準確且清晰的標記。