項目 | 電子數顯千分尺 |
砧 | 平 |
校准證書 | 沒有 |
鎖緊螺母類型 | 戒指 |
範圍 | 0 至 1 英寸/0 至 25 毫米 |
解析度 | 0.00005“/ 0.001 mm |
SPC輸出 | 是 |
主軸 | 平 |
頂針 | 摩擦 |
船重(kg) | 0.44 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 9017304000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
733XFLZ-2 | 1 至 2 英寸/25.4 至 50.8 毫米 | - | 詢價
| |
733XFLZ-3 | 2 至 3 英寸/50 至 75 毫米 | - | 詢價
| |
733XFLZ-4 | 3 至 4 英寸/75 至 100 毫米 | - | 詢價
| |
733XFLZ-5 | 4 至 5 英寸/100 至 125 毫米 | - | 詢價
| |
733XFLZ-6 | 5 至 6 英寸/125 至 150 毫米 | - | 詢價
| |
733.1XFLZ-2 | - | 新台幣18,160元 | ||
733.1XFLZ-3 | - | 新台幣22,474元 |