項目 | 千分尺 |
應屆畢業生 | 0-0.1 毫米 |
範圍 | 40到200mm |
類別 | 管內千分尺 |
UPC | 049659530513 |
船重(kg) | 2.27 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 應屆畢業生 | 項目 | 範圍 | 解析度 | SPC輸出 | 頂針 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T230XRL帶SLC | - | 千分尺 | 0至1“ | 0.0001“ | 沒有 | 棘輪 | - | 新台幣18,085元 | ||
T436.1XFL-1 W / SLC | - | 千分尺 | 0至1“ | 0.0001“ | 沒有 | 摩擦 | - | 新台幣12,469元 | ||
224 MARLZ | 0.01 mm | 千分尺 | 50到150mm | - | - | - | 可互換測砧千分尺 | 新台幣34,355元 | ||
714.1AAFLZ | - | 千分尺 | 0 英寸至 4 英寸、0 至 101 毫米 | 0.0005“/ 0.001 mm | 是 | - | - | 新台幣46,920元 | 詢價
| |
714.1AFLZ | - | 千分尺 | - | 0.0001“/ 0.001 mm | - | - | - | 新台幣49,052元 | 詢價
| |
760.1FL | - | 千分尺 | - | - | - | - | - | 新台幣31,913元 | 詢價
| |
128BZ | - | 內部千分尺 | - | - | - | - | - | 新台幣252,461元 |