Starrett C330-150 | 2zuu3 | 51329 鋼尺,靈活 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

STARRETT C330-150鋼尺柔性150mm 30型畢業| AC4HBK 2ZUU3 / 51329

STARRETT C330-150 鋼尺柔性 150mm 30 型刻度

有現貨
貨號:AC4HBK 型號:C330-150交叉編號:2ZUU3 / 51329

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,580 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鋼尺,柔性
結構調質工具鋼
緞鉻
畢業類型30
應屆畢業生無,1 / 2mm,1 / 2mm,mm
總長:150mm
標記C330-150
UPC0049659513295
信號寬度12.7mm

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)0.25
船長(厘米)16.26
船寬(厘米)2.03
HS代碼9017800000
原產地US

產品詳細說明:

  • Starrett C330-150 是一款 150 毫米、完全靈活的精密尺,一側具有 30/1 毫米的 2 號刻度,反面則具有 1/2 和 1 毫米的刻度,非常適合幾何、技術製圖和工程。
  • 這款施泰力鋼尺採用優質淬火鋼製成,緞面鍍鉻表面帶有黑色標記,可快速輕鬆地讀取。

產品型號

產品型號畢業類型應屆畢業生總長:信號寬度價錢
STARRETT C331-150鋼規柔性6英寸類型31刻度| AC4HBL 2ZUU4 / 51331 C331-1503132 度、64 度、1/2 毫米、1 毫米150mm12mm新台幣1,771元
STARRETT C331-300鋼製規則柔性12英寸Type 31刻度| AC4HBM 2ZUU5 / 51332 C331-3003132nds,64ths,1 / 2mm,mm300mm12.7mm新台幣3,344元
STARRETT C316R-12鋼尺柔性12英寸16r刻度| AC4HBW 2ZUV4 / 51375 C316R-1216R50th,100th,32nds,64th12“1機構/ 2“新台幣3,479元
STARRETT C635-150 鋼尺,緞面鍍鉻表面,長 150 毫米,寬 19 毫米 | AC4HBX 2ZUV5 / 52630 C635-15035毫米,1/2毫米,毫米,1/2150mm19mm新台幣1,719元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

STARRETT C330-150 鋼尺柔性 150mm 30 型刻度
新台幣1,580元 /單元