項目 | 鋼尺,彈簧回火 |
結構 | 調質工具鋼 |
完 | 緞鉻 |
畢業類型 | 36 |
應屆畢業生 | 32 度、64 度、1/2 毫米、1 毫米 |
總長: | 150mm |
標記 | C636ME-150 |
UPC | 0049659526349 |
信號寬度 | 19mm |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 9017208080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 畢業類型 | 應屆畢業生 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C636-300 | 36 | 32 度、64 度、1/2 毫米、1 毫米 | 300mm | 25.4mm | 新台幣3,819元 | ||
C604RE-6 | 4R | 8th,16th,32nds,64th | 6" | 3機構/ 4“ | 新台幣1,789元 | ||
C604R-6 | 4R | 8th,16th,32nds,64th | 6" | 3機構/ 4“ | 新台幣1,656元 | ||
C604R-24 | 4R | 8th,16th,32nds,64th | 24“ | 1.25“ | 新台幣7,174元 | ||
C635E-150 | 35 | 毫米,1/2毫米,毫米,1/2 | 150mm | 19mm | 新台幣2,029元 | ||
C637E-150 | 37 | 毫米,1/2毫米,1/2毫米,毫米 | 150mm | 19mm | 新台幣2,095元 | ||
C636EM-6 | 36 | 32nds,64ths,1 / 2mm,毫米 | 150mm | 19mm | 新台幣1,771元 |