項目 | 外徑千分尺 |
砧 | 平 |
校准證書 | 沒有 |
鎖緊螺母類型 | 戒指 |
範圍 | 1至2“ |
解析度 | 0.001“ |
SPC輸出 | 沒有 |
主軸 | 平 |
頂針 | 棘輪 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 9017304000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 範圍 | 解析度 | 頂針 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
T230XR | 0至1“ | 0.0001“ | 棘輪 | 新台幣16,568元 | ||
T230XFL | 0至1“ | 0.0001“ | 摩擦 | 新台幣16,540元 | ||
T436.1XFL-1 | 0至1“ | 0.0001“ | 摩擦 | 新台幣10,332元 | ||
T436.1XFL-2 | 1至2“ | 0.0001“ | 摩擦 | 新台幣12,650元 | ||
T436.1XFL-3 | 2至3“ | 0.0001“ | 摩擦 | 新台幣15,675元 | ||
436.1XR-5 | 4至5“ | 0.001“ | 棘輪 | 新台幣17,501元 | ||
436.1XR-6 | 5至6“ | 0.001“ | 棘輪 | 新台幣17,100元 |