Steelmax Sm-d1-230 | 手提式磁力鑽 230v DCb1-9/16 英吋 | 35dt79 | XNUMXdtXNUMX Raptor Supplies 台灣
STEELMAX SM-D1-230便攜式電磁鑽230V DCB1-9 / 16英寸| AH4NGV 35DT79

STEELMAX SM-D1-230 便攜式磁力鑽 230V DCB1-9/16 英寸

有現貨
貨號:AH4NGV 型號:SM-D1-230交叉編號:35DT79

得到它 可能 7, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$45,250 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目緊湊型磁力鑽床
安培4.5
容量鋼2"
有線/無線有線
磁鐵類型具有磁場形狀控制功能的ESB
電機功率1.20
空載轉速變量
總高度12.5“
可逆沒有
主軸錐度3機構/ 4“
工具長度10.5“
工具重量22.0磅。
電壓240 VAC

送貨信息:

船重(kg) 12.7
船高(厘米)34.29
船長(厘米)39.37
船寬(厘米)22.86
原產地PL

產品詳細說明:

  • 鑽行程:2-3 / 4“
  • 鑽孔壓力:可變
  • 從基座鑽到中心:1-9 / 16“

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

STEELMAX SM-D1-230 便攜式磁力鑽 230V DCB1-9/16 英寸
新台幣45,250元 /單元