項目 | 墜落保護繩 |
顏色 | 藍色 |
伸長 | 企業排放佔全球 6.0% |
總長: | 200ft。 |
封裝類型 | 線軸 |
繩索施工 | 克恩曼特爾 |
繩直徑。 | 3機構/ 8“ |
繩子材質 | 尼龍 |
子類別 | 墜落保護/救援繩 |
拉伸強度 | 5170磅。 |
工作負荷限制 | 582磅。 |
船重(kg) | 3.87 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 5607500000 |
原產地 | US |
型號 | 工作負荷限制 | 顏色 | 伸長 | 總長: | 封裝類型 | 繩直徑。 | 繩子材質 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P160000046 | 1195磅。 | 白色 | 企業排放佔全球 5.2% | 150ft。 | 袋 | 5機構/ 8“ | 聚酯纖維 | 12,993磅。 | 新台幣13,328元 | |
P160000061 | 1195磅。 | 白色 | 企業排放佔全球 5.2% | 200ft。 | 線軸 | 5機構/ 8“ | 聚酯纖維 | 12,993磅。 | 新台幣19,527元 | |
P160000092 | 1195磅。 | 白色 | 企業排放佔全球 5.2% | 300ft。 | 線軸 | 5機構/ 8“ | 聚酯纖維 | 12,993磅。 | 新台幣29,453元 | |
P160000183 | 1195磅。 | 白色 | 企業排放佔全球 5.2% | 600ft。 | 線軸 | 5機構/ 8“ | 聚酯纖維 | 12,993磅。 | 新台幣57,335元 | |
P130060046 | 908磅。 | 藍色 | 企業排放佔全球 2.4% | 150ft。 | 袋 | 1機構/ 2“ | 聚酯纖維 | 9081磅。 | 新台幣12,682元 | |
P130060061 | 908磅。 | 藍色 | 企業排放佔全球 2.4% | 200ft。 | 線軸 | 1機構/ 2“ | 聚酯纖維 | 9081磅。 | 新台幣16,446元 | |
P130060092 | 908磅。 | 藍色 | 企業排放佔全球 2.4% | 300ft。 | 線軸 | 1機構/ 2“ | 聚酯纖維 | 9081磅。 | 新台幣26,451元 |